ベスト替刃(50枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 37014591 品番 BEST0.15
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。
市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。
紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。

刃厚(mm)0.15 質量(g/枚)0.94 トラスコ品番294-7056 サイズ縦18.4mm 横39.3mm 質量(g)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37014616
2019-09-21
用途:
革の直線切り
サービス業

革ベルトの先端等を直線切するときに重宝しています。良く切れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする