防爆プラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37014932 品番 AMCS-1099A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)155 軸長(mm)75 質量(g)55 トラスコ品番280-6126 商品構成単品 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする