BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー/ビット
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)の グリップドライバー
マイティグリップソフトドライバー2PCセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37015097
品番
D-3030W
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。
角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。
刃先はマグネット入りです。
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
288-0377
セット内容
(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm
質量(g)
260
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし