ラバーグリップ4PCセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード37015133 品番D-4040
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

優れた締付力を生み、強度もあるラバーグリップです。
(+)2×100、(-)6.3×100の軸部はローレットが付いており早回しや簡単なヤスリにもなります。

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番288-0385 セット内容(+)ドライバー:No.1×100mm・No.2×100mm/(-)ドライバー:5.5×100mm・6.3×100mm 質量(g)388 種類セット品 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番2-8173-01 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37015133
2017-03-22
用途:
衛生器具取付
鈴木設備株式会社 様 (建設業・工事業)

以前からこのメーカーのドライバーを使用していたので違和感がなく使用できますが、グリップの色が以前の物と反対になっている為間違えやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする