特殊精密ドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状いじり止めトルクス 先端サイズ1.7mm 注文コード37015596 品番17-E
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は先端形状・先端サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。
グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。

先端形状いじり止めトルクス 先端サイズ1.7mm 先端刃幅(mm)1.7 軸長(mm)25 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番331-8150 全長(mm)115 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)15 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37015571
2025-11-20
用途:
電動シャッターのリモコン修理用

電動シャッターのリモコンの反応が鈍くなり接点の清掃のため本品を購入しました。リモコン側のビスは星型でないと開かなかったので非常に助かりました。

対象商品:
32795567
2021-04-04
用途:
通信機の分解
Gardenfield 様

グリップの形状が写真と違う物でした。以前から使用している六角型の物は写真と同様なので、モデルチェンジしたと思われます。今回のグリップは、中指と親指で回す時、指が先細りになるところに来るので回し辛いです(パッケージの絵もそうなっているが、作った時回し辛いと感じなかったのだろうか)

対象商品:
37015571
2018-08-02
用途:
スマホの裏ぶたを開ける
建設業・工事業

まあ普通に使えます。使いやすさについても普通、可もなく不可もなくってところ。

対象商品:
32795567
2019-10-30
用途:
携帯電話の分解

柄の部分がプラスチックで安っぽい感じですが、その通り安いので十分でした。

対象商品:
37015571
2017-01-12
用途:
精密機械のメンテ

柄の部分がプラスチックでおもちゃみたいでしたが 使ってみると十分役割を果たしてくれました!!

対象商品:
32795567
2012-07-13
用途:
ETCの分解
ふくろう動物病院 様

グリップのプラ素材が滑りやすい上にパターンが回転方向と一緒なので力が全く入りません。
 仕方が無いので指先にゴムキャップ付けて使ってます。
もう少しなんとかならないでしょかねぇ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする