ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 差替式ドライバー
スーパーアクショングリップドライバー ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37015657
品番
3350
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質(グリップ)
PP、TPE
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
363
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
トラスコ品番
275-9039
セット内容
両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース
種類
セット品
商品構成
セット品