曜日別特売
3523 スーパーフィット精密ドライバー ANEX 37015851

3523 スーパーフィット精密ドライバー ANEX 37015851
3523 スーパーフィット精密ドライバー ANEX 37015851
3523 スーパーフィット精密ドライバー ANEX 37015851

スーパーフィット精密ドライバー

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状マイナス
先端サイズ3×0.45mm
全長(mm)258
内容量1本注文コード37015851品番3523
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
先端形状マイナス先端サイズ3×0.45mm軸長(mm)150トラスコ品番275-9535全長(mm)258質量(g)26種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37015833
2024-05-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンハーネスのカプラーを外す際に使用したり、トランスミッション内のリングをこじって外したり、本来の使用用途以上の過酷な使い方をしていますが素晴らしい耐久性です。油まみれになりながらも数年耐えてくれます。

対象商品 : 37015736
2021-04-29
用途: 細かな作業や内張りパネルはがしのきっかけつくりに

メーカーは国内メーカーの一流品です。当然反り曲がり等無く高品質だと感じました。値段も一本500円しないのでお手頃でホームセンターの格安品よりは高品質で舶来品の高級メーカーより低価格です。価格と品質のバランスがよくそこはさすが国産メーカーですね。お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 37015693
2020-10-12
用途: ねじ締、製品分解
個人のお客様

細い場所に使用するのに先端が細いので使用している。強度がもう少し欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37015736
2019-05-07
用途: 家具修復等
製造業

このタイプのプラスマイナス全種類揃えました。
安いセットのものはなんとなく信用出来ないのと一本ダメになったら丸ごと買い替えになるのでバラ売りのこの商品その点でも良いです。
グリップも大きく力が入るので先端の耐久性との勝負ですが今のところ大丈夫です。おススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 37015851
2017-08-05
用途: 機械のメンテナンス
西村

使いやすいのでリピーターですが 先端が摩耗しやすい素材なので改良してほしいです。
悔しいけど このメーカーの価格で回しやすいのを知らないので使ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 37015675
2017-04-05
用途: 精密機械の修理
有限会社アスコ通信特機

色がカラフルで置いた場所が見つけやすく、+-で色分けしてあるのが良いですね。
またサイズごとに頭の部分の色が違っているので選びやすくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37015675
2017-02-13
用途: PCの修理
卸売・小売業

精密ドライバーは柄の細いものが多く力がはいりません。このドライバーは力がはいるため固く締められたネジも楽に回せます。

1が参考にしています
対象商品 : 37015772
2017-01-14
用途: 測定器組立 2mmなべねじ締め付け
カトウ電気電気・ガス・熱供給・水道業

この種類のドライバ種類も少なく見つけていたが
使い勝手の良いものでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする