ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ストレート型オフセットラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37015894
品番
425
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヘッド幅21mmの超薄型です。
超薄型ヘッドのラチェット機構採用で、より狭い場所での作業に便利です。
マグネット式チャッキングでビットの着脱が簡単にできます。
超短ビット(全長19mm)採用です。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
16
全長(mm)
108.5
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
64
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
295-5717
セット内容
プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドル
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
頭部幅(mm)
16
商品構成
セット品