ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ネジピタラチェットドライバー(マグネット入り)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37015912
品番
290
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
+1、+2、+3、-6
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
約112
軸長(mm)
約30
グリップ径(Φmm)
35
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
90
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
295-5750
セット内容
-
種類
ラチェットドライバー
商品構成
単品