ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ネジピタラチェットドライバー(マグネット入り)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37015937
品番
292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
約112
軸長(mm)
28・93
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
117
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
295-5768
セット内容
(+)No.1・2・3 ×(-)6(2本組)
種類
セット品
商品構成
セット品