ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
精密ドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)、ソケット(ボックス)
先端サイズ
2.2〜2.5mm
軸長(mm)
-
注文コード
37015955
品番
78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)、ソケット(ボックス)
先端サイズ
2.2〜2.5mm
先端刃幅(mm)
2.2〜2.5
軸長(mm)
-
材質(グリップ)
真鍮
仕様
メガネ用
トラスコ品番
275-9306
全長(mm)
89
質量(g)
14
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし