428 オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型) ANEX 37015991 428 オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型) ANEX 37015991

オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37015991 品番 428
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端形状プラス、マイナス 先端サイズ16 全長(mm)108 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)78 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番295-5733 セット内容プラス超短ビット:(+)1・(+)2(2本)・(+)3/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドル タイプアップヘッド型 種類セット品 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37015973
2022-04-04
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

商品は頑丈で安心できるものです。次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
1人が参考にしています
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする