ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37016016
品番
429
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス、六角
対辺(mm)
16
全長(mm)
108
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
112
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
295-5741
セット内容
プラス超短ビット:(+)1・(+)2・(+)3/マイナス超短ビット(-)6/六角超短ビット:(H)2.5・(H)3・(H)4・(H)5・(H)6/ラチェットハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品