ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
精密ドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス、プラス、トルクス(ヘックスローブ)、ソケット(ボックス)
先端サイズ
1.8mm
軸長(mm)
10
注文コード
37016034
品番
79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
先端形状
マイナス、プラス、トルクス(ヘックスローブ)、ソケット(ボックス)
先端サイズ
1.8mm
先端刃幅(mm)
1.8
軸長(mm)
10
材質(グリップ)
真鍮
仕様
メガネ用
トラスコ品番
275-9314
全長(mm)
80
質量(g)
10
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし