62 ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組 ANEX 37016077 62 ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組 ANEX 37016077 62 ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組 ANEX 37016077

ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37016077 品番62
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

力の入るワイドハンドル。
狭いスペースで使用できる超短タイプ。

先端形状プラス/マイナス 全長(mm)29 グリップ径(Φmm)40 材質(グリップ)CA 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)34 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番327-2176 セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19 タイプスタービードライバー 種類セット品 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37016077
2022-03-06
用途:
狭いスペースでのネジ締めのためのドライバー
不動産業

店頭でT型が無く、取敢えずかったものよりも、直径40mmハンドルを手のひらのみで回す時に力が入りそう。超短ビット5本を差し替え可能の様。まだ使用前で保管中。

対象商品:
37016077
2019-05-27
用途:
バイクのカウル外し
製造業

バイクのサイドカウルを外すのに使用。狭い場所で手探り状態で使用するのに持ってこい。おかげで短時間でカウルを外せました。

対象商品:
37016077
2017-05-02
用途:
ラージボディベスパのキャブケース脱着用

片手で頭を押さえながらもう片方の手で回すと上手く作業することが出来ます。

対象商品:
37016077
2014-10-17
用途:
狭い場所での作業

同じビットがダブってます。代わりにマイナスの小さいのがあれば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37016077
2012-02-15
用途:
電子工作の部品取り付け、軽作業など

コンパクトで、通常のドライバが入らない短い場所でつかえ、ビットになっているので、便利です。
他のビットを取り付けても使えるのでちょっとした作業にも使っています。

対象商品:
37016077
2013-08-29
用途:
狭い場所のネジ回し

先端が変えられるので何本も必要ない。
高さが低いので、かなり狭い場所でも使用できる。
グリップ部も大きくて、狭い場所でも回しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする