ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
精密ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
軸長(mm)
24
注文コード
37016113
品番
76
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
先端形状
プラス
軸長(mm)
24
材質(グリップ)
真鍮
仕様
時計用
トラスコ品番
275-9284
全長(mm)
94
質量(g)
12
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし