ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
精密ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.2mm
軸長(mm)
24
注文コード
37016174
品番
71
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.2mm
先端刃幅(mm)
1.2
軸長(mm)
24
材質(グリップ)
真鍮
仕様
時計用
トラスコ品番
275-9268
全長(mm)
94
質量(g)
11
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし