72 精密ドライバー ANEX 37016192 72 精密ドライバー ANEX 37016192 72 精密ドライバー ANEX 37016192

精密ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ1.8mm 軸長(mm)24 注文コード37016192 品番72
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など12種類から選べます 他の種類を見る

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。

先端形状マイナス 先端サイズ1.8mm 先端刃幅(mm)1.8 軸長(mm)24 材質(グリップ)真鍮 仕様時計用 トラスコ品番275-9276 全長(mm)94 質量(g)12 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37015632
2019-05-21
用途:
メガネのネジが緩んだ時用
その他業種

知らず知らずネジが緩んで困った時があり、外出用の鞄やメガネケースに入れている。先が尖っているので、危なくないデザインのものを選んでいる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする