ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
精密ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
バネ棒外し
先端サイズ
2.3mm
軸長(mm)
24
注文コード
37016253
品番
67
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
先端形状
バネ棒外し
先端サイズ
2.3mm
先端刃幅(mm)
2.3
軸長(mm)
24
材質(グリップ)
真鍮
仕様
時計バンドピン外し
トラスコ品番
275-9225
全長(mm)
94
質量(g)
12
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし