※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1TN25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37016254
品番
CG1TN25-75Z-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,040
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード