BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
エコノミータイプ絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37016366
品番
815VDE-2-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。
軸部は全面焼き入れニッケル・クロムメッキ、刃先はブラックポイント仕上げ。頑丈なモリブデン・バナジウム合金です。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
先端形状
プラス
軸長(mm)
175
トラスコ品番
281-0638
全長(mm)
285
質量(g)
110
規格
EN60900
商品構成
単品
刃先
[[(+)]]No.2