エルゴドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 全長(mm)197 注文コード37016524 品番BE-8610
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は先端形状・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。

先端形状プラス 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入 トラスコ品番128-6803 全長(mm)197 質量(g)62 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする