BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
トラスコ品番
128-7257
注文コード
37016567
品番
BE-8601
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングをしています。
先端形状
プラス
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
128-7257
質量(g)
40
仕様
ブラックポイント仕上げ、全身焼入
全長(mm)
83
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし