BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
全長(mm)
272
注文コード
37016646
品番
BE-8250
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1mm
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
仕様
ブラックポイント仕上げ、全身焼入
トラスコ品番
128-6501
全長(mm)
272
質量(g)
73
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし