BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴドライバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
トラスコ品番
128-7265
注文コード
37016743
品番
BE-8602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングをしています。
先端形状
プラス
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
128-7265
質量(g)
43
仕様
ブラックポイント仕上げ、全身焼入
全長(mm)
83
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし