1505-2-100 ステンレス蓄光ドライバー ANEX 37016901 1505-2-100 ステンレス蓄光ドライバー ANEX 37016901 1505-2-100 ステンレス蓄光ドライバー ANEX 37016901 1505-2-100 ステンレス蓄光ドライバー ANEX 37016901 1505-2-100 ステンレス蓄光ドライバー ANEX 37016901

ステンレス蓄光ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37016901 品番 1505-2-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。
マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)PP、TPE 仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工 トラスコ品番276-0142 全長(mm)210 質量(g)93 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
自動車やオートバイ整備

うちにあるドライバーは地味な色合いの物が多いので今回は派手目な物を購入しました。
目立つので工具箱の中から見つけだすのが容易です。
刃先も当たりよく気持ちよく使えます。

対象商品:
37016901
2021-04-06
用途:
工作機械のメンテナンス
製造業

@グリップ部:特徴的な蓄光部分は、特段明るくもない工場内に壁掛け収納している自分の使用環境では役に立ったことはありません。ですが明るいライトで至近距離で照らしてから暗闇で見ると確かに光っているので、説明通りの機能を有してはいるようです。
工作機械のベアリング交換に使用した際、グリースまみれの手で回しましたが、滑りまくって大変でした。やはり、表面が滑らかで円柱に近い緩やかな四角形という断面形状のグリップは過酷な条件での握りやすさは苦手のようです。今後は乾いた手で握れるような作業シーン担当で使おうと思います。
A先端精度:グリップはイマイチでしたが、先端の嵌め合い精度は感触的にも高評価です。優れたシャンクだと思います。
B満足度:今ひとつな部分も見受けられましたが、価格に対しては十分な性能を持っていますので★4つとさせていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
37016987
2017-11-08
用途:
湿気の多い場所の常備工具の1つとしている。
農・林・水産業

価格が比較的安く、バリエーションもあるので揃えるにも便利。取り敢えずステンレスと言えど、材質によっては錆びが乗るので、様子見。

対象商品:
37016901
2020-07-17
用途:
スピーカーの分解等
佐藤電研 様

一般のドライバーは磁力があって困っていました。ステンレスのドライバーなら大丈夫かと思い購入したら、これも磁力に影響されました。

対象商品:
37016926
2014-08-27
用途:
治具のセット

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする