1505-2-35 ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ) ANEX 37017005

1505-2-35 ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ) ANEX 37017005
1505-2-35 ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ) ANEX 37017005
1505-2-35 ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ) ANEX 37017005

ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状プラス
内容量1本注文コード37017005品番1505-2-35
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。

先端形状プラス軸長(mm)35材質(グリップ)PP、PETトラスコ品番276-0177全長(mm)80質量(g)37種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37017005
2021-10-13
用途: 湿気の多い所に。
農・林・水産業

蓄光では無くても良かったのだが、ステンレスドライバーでは手頃な価格で、プラスマイナスでカラーも違う為、識別もしやすい。

対象商品 : 37017005
2014-10-27
用途: 電気工事

作業しやすいので、使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする