パワーソケットドライバー

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37017312 品番 4100 H11X125
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。

先端形状ソケット 先端サイズ11mm 軸長(mm)125 トラスコ品番227-2733 全長(mm)240 質量(g)140 種類ナットドライバー 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37017407
2026-03-12
用途:
家電品の外しにくい箇所
電気・ガス・熱供給・水道業

取っ手部の細い6mmを探していました。作業が2分位短縮出来ました。

2026-03-05
用途:
PC分解

値段も安くて助かります。力も入れやすく7MMも追加購入いたしました。

対象商品:
37017425
2025-04-26
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

ソケット先端部の直径がギリギリまで細く作られており、くぼみの中にあるボルトを外すときにとても助かっています。

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
バイク整備等の車両整備
サービス業

締め付けトルクを必要としない小径ボルトの締結等に大変便利で有り、使用感良好

2025-01-15
用途:
ポンプ等のメンテナンス
有限会社ネジカネ工業 様 (建設業・工事業)

たまにしか使いませんが無いと困りますね。狭いところのボルトの締め付け等に便利です。グリップがしっかりしているので使いやすい

2025-01-07
用途:
奥まった狭い箇所でのナット締め付け
農・林・水産業

脱着に奥まった個所の,ナットの締め付けに利用するため 購入しましたが
重宝しています。 購入して正解でした。満足です

対象商品:
37017461
2024-07-11
用途:
機械メンテナンス
製造業

値段の割にはしっかりできていました。
遜色ないと思います。

対象商品:
37017443
2022-07-27
用途:
当方販売機の付属工具。
ハヤシ・ラボ 様

奥深い位置にオイルドレンボルトが有るので、ソケットドライバーで無いと外せません。持っていないユーザーの為に付属工具として渡しています。お客様からは好評です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする