3/22より値下げ!現場を応援

 

T20H×120 パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル 37017547 T20H×120 パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル 37017547 T20H×120 パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル 37017547

パワーグリップトルクスドライバー 5400TX

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37017547 品番 T20H×120
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) 値下げ
559

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)

先端形状いじり止めトルクス 先端サイズT20H 軸長(mm)120 トラスコ品番169-8761 軸径(Φmm)4 全長(mm)217 質量(g)67 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)28 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
機器の分解、整備
製造業

近くのホームセンターではこのサイズが売ってなくて助かりました
ねじ回しの先は、特殊ネジによく食いつくし、舐める感じはまたまたかないし、
しっかり力も入り、不用意に柄が太過ぎて ネジを痛める心配も少なく、根本のギザギザでクルクルと高速に回すこともできるし、よく出来ています

2025-11-08
用途:
PCパーツの固定
サービス業

カバー周りの固定の金具のネジを交換したのでドライバーも併せて購入しましたがグリップ力もちょうどいいのと特殊ネジ用にはこれで十分だと感じました。

対象商品:
37017504
2024-07-22
用途:
リール整備用

小型のトルクスネジ用です。必要にして十分の精度だと思います。

対象商品:
37017547
2024-02-29
用途:
トルクスネジ
卸売・小売業

ネジが奥まった場所にあるの事が多いので、使いやすい。

1人が参考にしています
2023-11-09
用途:
機械の修理
その他業種

奥まったところや、穴の奥でも届くので助かります。お値段も手頃です。いじりどめがついてこよお値段、助かります。

対象商品:
37017601
2024-05-28
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

安心のメーカーでほかの種類も使用しています、間違いないです。

対象商品:
37017547
2022-12-10
用途:
しっかりしてる
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のベッセルでしっかりと回せます。高トルクの時は穴にドライバー突っ込んで回してます

1人が参考にしています
対象商品:
37017662
2023-02-06
用途:
組み立て作業
ブレインビジョン株式会社 様

軸のところがギザギザしていて、早く回したいときに結構便利です。重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする