※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1TN40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37017593
品番
CG1TN40-40Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード