2036-A ペンシル型オートテスター ANEX 37017741 2036-A ペンシル型オートテスター ANEX 37017741 2036-A ペンシル型オートテスター ANEX 37017741 2036-A ペンシル型オートテスター ANEX 37017741 2036-A ペンシル型オートテスター ANEX 37017741 2036-A ペンシル型オートテスター ANEX 37017741

ペンシル型オートテスター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37017741 品番2036-A
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。
大型ワニ口グリップ付です。
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。
極性判定を簡単にテストできます。

直流電圧(V)6〜36 質量(g)75 電源ボタン電池 LR41×2個 トラスコ品番309-6181 先端針タイプ コード長さ(m)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:312338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37017741
2022-02-03
用途:
バイクのUSB電源の取り付け時に アクセサリー電源の検索等
合資会社 高運堂印刷所 様

コスパよく気軽に使用できます! が アース使用のワニ口の開きがイマイチだった事が チト 残念でした

1人が参考にしています
対象商品:
37017741
2019-12-03
用途:
電気系統の導通確認
自動車・二輪車・自転車関連業

クリップがワニ口っていうのが良いですね。
しかもガッチリしています。
片手で配線探しながら使えるので作業効率が良いです。
赤色LEDという点も◎
一昔前のテスターは電球で暗くて使いにくかった・・・。
天気の良い日は点いてるんだか点いて無いんだか。
電球切れて工具BOXの肥やしってパターンでしたね。
蛇腹配線なのも◎
導通確認に夢中になって配線がビーンなって根元から折れた事しばし。

1人が参考にしています
対象商品:
37017741
2018-07-30
用途:
電装品取り付けや修理の時に。
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電装品取り付け時の電源探しや、電装修理に役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
37017741
2017-11-27
用途:
電装系の故障探求
emotion factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していた検ペンより使い安いので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37017741
2016-11-08
用途:
自動車のメンテナンス
株式会社KID 様

クリップ大は確かに便利です。全体的に大きいのでもう少し小型化出来ればなおいい、

1人が参考にしています
対象商品:
37017741
2013-10-19
用途:
車の電装

本体とケーブルの接続相性がとても良く、大型クリップもとても便利です

2人が参考にしています
対象商品:
37017741
2020-11-11
用途:
自動車整備

コードの差込が世屋過ぎます。すぐに外れてしまいます。ねじ式でロックできればいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする