精密ナットドライバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37018064 品番 TD-52 H4.5
参考基準価格(税別)¥476 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。
精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。
2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ4.5mm 軸長(mm)25 材質(グリップ)樹脂 仕様透明ケース入 トラスコ品番327-8174 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)105 質量(g)28 種類精密ドライバー 深さ(mm)(ソケット部)10 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37018003
2023-12-21
用途:
M1.2ナット締め
製造業

すぐにダメになる。
以前は1本で何百本と締められたが、最近は100本も締められない。
すぐに山が減って空回りしてしまう。
公差が甘いのか?品質が劣ったのか?

1人が参考にしています
対象商品:
37018003
2021-08-28
用途:
ふちなし眼鏡の緩んだネジに

レンズにキズをつけることなく緩めたり締め直したりすることができました。とても満足しています。。

1人が参考にしています
対象商品:
37018003
2020-05-21
用途:
フチなしメガネのネジの締め付け
その他業種

以前100均で購入したが、微妙にサイズが合わなく、メガネ店で増し締めをしてもらっていたが、今回のものはサイズがぴったりで、少しの緩みぐらいだと自分で修正できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
37018046
2020-05-30
用途:
ラジコンの組立て
建設業・工事業

値段のわりにしっかりした作りでした。
小さいサイズも展開されていてたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37018021
2020-02-08
用途:
治具へのナット取り付け
名古屋心臓外科コンサルティング 様

安いのに非常に綺麗な金属仕上げです。先端のボックスも正確です。

1人が参考にしています
対象商品:
37018082
2019-08-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
卸売・小売業

RS232C端子取付ボルトの脱着用に購入しましたが、肉厚が薄いので狭い隙間でも問題なく使用できました。ゴムの滑りどめが付いているので使いやすい+締めすぎることも無いので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
37018064
2018-08-02
用途:
ラジコンの工具として
建設業・工事業

できれば外径がもう少し細ければモーターのブラシバネ留めナットが回せたのですが

対象商品:
37018003
2018-03-20
用途:
メガネのネジ〆
医療・福祉・介護関連業

ほとんどのメガネネジに合うと書いてあり購入したが、2.2では少々小さく、結局2.5に買いなおしたので何ともいえません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする