BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37018161
品番
BE-8255S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
軸長(mm)
150
トラスコ品番
281-0522
全長(mm)
272
質量(g)
124
規格
EN60900
商品構成
単品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。