ベンリーキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37018694 品番 NO9000-350
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。

先端径(mm)10 爪長さ(mm)50 軸長(mm)245 全長(mm)350 質量(g)124 トラスコ品番256-9434 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37018712
2022-11-03
用途:
落ちた小物の回収に。
有限会社 柴藤自動車 様

マグネットだと回収できないサイズのものや、引き上げるまでに引っかかって落ちてしまうような場所用に。
こちらの製品は曲がりが固定される仕様です。

対象商品:
37018712
2015-04-30
用途:
隙間に落ちたものの回収
教育・研究機関

よく曲がるし、その形を維持したまま掴めます。
ただ、曲げて使うときはもう少し長いと便利だったかなという気はします。

対象商品:
37018712
2015-07-12
用途:
車の改造
製造業

「正にこれが欲しかった」という商品だったので、
非常に助かりました。

対象商品:
37018712
2012-03-13
用途:
仕事

問題なく使用でき、満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする