NO9000-500 ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 37018712

ベンリーキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)500
内容量1個注文コード37018712品番NO9000-500
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端径(mm)10爪長さ(mm)50軸長(mm)400全長(mm)500質量(g)168トラスコ品番256-9442RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37018712
2022-11-03
用途: 落ちた小物の回収に。
有限会社 柴藤自動車

マグネットだと回収できないサイズのものや、引き上げるまでに引っかかって落ちてしまうような場所用に。
こちらの製品は曲がりが固定される仕様です。

対象商品 : 37018712
2015-04-30
用途: 隙間に落ちたものの回収
教育・研究機関

よく曲がるし、その形を維持したまま掴めます。
ただ、曲げて使うときはもう少し長いと便利だったかなという気はします。

対象商品 : 37018712
2015-07-12
用途: 車の改造
製造業

「正にこれが欲しかった」という商品だったので、
非常に助かりました。

対象商品 : 37018712
2012-03-13
用途: 仕事

問題なく使用でき、満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする