キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37018877 品番 AQK0600
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質は超強力合金鋼です。
頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm〜10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。

対辺寸法(mm)6.0 首下長(mm)32 全長(mm)180 備考キャッチャーボール /有 質量(g)50.0 用途キャップボルト・止めねじの締結。 トラスコ品番323-5360 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
機械組み立て時

深い場所へCAPボルトを挿入し締め付ける作業で概ね良好でしたがボルトが何度か使用された状況で対辺がなめた状態だと固定が甘くすぐ落下する時があります。もう少し強くホールドできたなら☆5つでした。

対象商品:
37018816
2022-03-15
用途:
製品の組み立て用で使用しています。
製造業

穴付きボルトを下方面へ運ぶことができます。これがどんなに、助かるかは、使ったことでわかると思います。最小がこの3mmですが、2.5mmがあると、さらに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする