BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ボールドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(9本)
注文コード
37019071
品番
BSX9M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
グリップはラバーエルゴノミックグリップです。
油、水、汚れによる滑りを防止したグリップです。
硬度はHRC57〜61です。
使用角度は最大25°です。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
用途
組立保守作業に適しています。
トラスコ品番
297-1551
セット内容
ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
969
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし