HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096

 

HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096
HF7M 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 37019096

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(7本組)
二面幅(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
内容量1個(7本組)注文コード37019096品番HF7M
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。

寸法(mm)2、2.5、3、4、5、6、8全長(mm)113(折りたたみ時)トラスコ品番274-1393形状折りたたみ質量(g)172先端形状六角二面幅(mm)2、2.5、3、4、5、6、8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ

商品説明動画

ゴリラグリップ ナイフ型ツール
この動画は、6が参考にしています。
ボンダス ゴリラグリップ?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37019096
2021-06-02
用途: バイクの携行品に追加
電気・ガス・熱供給・水道業

これ一本で応急処置ができるので購入しました。コスパや評価もいいですし手に持った感じも使いやすそうです。

対象商品 : 06732205
2017-08-07
用途: エアコン工事
NAGAYASU

エアコンのバルブ開閉に使用しました。
大きさもしっかり握れるほどに丁度よく、丈夫に作られています。

対象商品 : 06732214
2015-05-17
用途: ツーリングでの携帯工具として
S.O.T. cafe

思っていたよりもしっかりとした作りでびっくりです。
携帯工具としては十分じゃないかと。
ただもう少しコンパクトでもよかったかな。

1が参考にしています
2012-11-28
用途: ボルトを締める・エアコンの弁の開閉など
川口電気

3年ほど使用していますが、なめたり、壊れたり、ばらけたり、などしていません。
折り畳み式としては、かなり良い商品だと思います。
似たような商品で安いものもありますが、長く使うのであればおすすめできる商品です。
使い勝手も特に問題はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 06732205
2013-03-05
用途: 携帯用として

携帯用として使いやすいサイズが揃っておりほかのボンダス製品
同様の品質を維持しているので安心してトルクをかけられる。
ホルダーも樹脂製ながら頑丈でホルダーを返し早回しが可能。
バラけないので出先で紛失するリスクがないのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 06732205
2012-11-07
用途: 空調工事全般で使用してます!
沼空調建設業・工事業

ホームセンター等に無く使った感じはさほどの差は感じられないが
携帯性、見た目がよく大変気に入ってます!

対象商品 : 06732214
2012-07-01
用途: 電灯動力分電盤の一次側幹線の挟みこみの時

枝が長くて力がはいりやすい。単独サイズもあるけど、コンパクトになるので持ち運ぶにはいいかも

1が参考にしています
対象商品 : 06732205
2011-12-09
用途: 閉めに

長年使用しているがとにかく壊れない。結構雑に扱っています。お気に入りです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする