六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(9本組) セット内容0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32、3/16(inch) 注文コード37019132 品番HF9S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。

セット内容0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32、3/16(inch) 全長(mm)97(折りたたみ時) トラスコ品番274-1407 形状ナイフ型 質量(g)100 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ

商品説明動画

ゴリラグリップ ナイフ型ツール
この動画は、1人が参考にしています。
ボンダス ゴリラグリップ?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07319776
2023-02-26
用途:
整備時
建設業・工事業

めったに使わないがたまにインチサイズが出てくる。
ミリサイズと混ざると見分けがつかないからバラバラにならないほうがいいです。
ですが、使い勝手はやはり劣ります。

対象商品:
37019132
2019-06-20
用途:
機械組み立て時

通常はメートル単位のレンチを使っていますが,たまにインチ単位が必要になります.ですので,インチ単位のものはセットにして,他と混在しないようにしました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする