ボールポイントレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37019211 品番 JB2MM
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57〜61です。

対辺寸法(mm)2.0 首下長(mm)18 全長(mm)102 質量(g)4 トラスコ品番297-1666 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37019236
2023-09-07
用途:
金型組付時
有限会社 エヌ・ティー精工 様

30年以上このブランドを使っています。
曲がることは有っても、折れることは経験した事が有りません。
安全だと思います。

対象商品:
37019157
2020-05-21
用途:
機械メンテナンス
製造業

遊びとかかりの具合が良い、素材としては硬めなので手への感触がわかりやすい。
PBも良いがL字はBONDHUSにしている。
使用に際しての注意点として、限界まで頑張れるがある点を超えた瞬間パキッと折れてしまうので硬いネジを緩める際には気を付けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする