ボールポイントL形レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37019376 品番 BS-02
参考基準価格(税別)¥635 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)2.0 首下長(mm)16 全長(mm)58 質量(g)2 用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 トラスコ品番323-1135 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37019491
2017-01-14
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

作業時に紛失したので補充する目的で購入しました。
作業する上で特に使い辛いとかもなく、問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする