BS-1.5 ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37019491

BS-1.5 ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37019491
BS-1.5 ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37019491

ボールポイントL形レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)1.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
全長(mm)51
内容量1本注文コード37019491品番BS-1.5
参考基準価格(税別)¥635販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。対辺寸法(mm)1.5首下長(mm)14全長(mm)51質量(g)1トラスコ品番323-1275材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37019491
2017-01-14
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

作業時に紛失したので補充する目的で購入しました。
作業する上で特に使い辛いとかもなく、問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする