ロングボールポイントL型レンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)6.0 形状L型 注文コード37019631 品番BL-06
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は二面幅・対辺寸法・形状など9種類から選べます 他の種類を見る

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 トラスコ品番288-1551 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 全長(mm)180 質量(g)50 対辺寸法(mm)6.0 首下長(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08252492
2025-03-07
用途:
自宅でも仕事場でも
サービス業

仕事場ではTONEのツールが大活躍です。
セット品で自宅内でこのサイズだけ紛失してしまいました。
またセットで購入しなければいけないのかなと思っていたら、バラ売りで存在していたので助かりました。
レンチに長さがあるので、チカラを入れすぎなくても男女問わずに使えると思います。
特にチカラが入れづらい女性でも問題はないです。
またたくさん使っていきたいです。

対象商品:
37019631
2024-11-03
用途:
キャップポルトの締め緩めに。
アライ製作所 様 (製造業)

良くも悪くも無く普通。期待通りの工具。安定の六角レンチ。

対象商品:
25410334
2023-02-11
用途:
工具箱の補充
個人のお客様

セットで購入した工具箱の紛失した工具の補充です。
今でも同じ型番があるのは助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
25410334
2022-11-02
用途:
金型組立
製造業

セットを使っているのですがボールの3mmだけよく折れます。
ネジの頭が取れるわけでもなくナメるわけでもなくパキッと唐突にレンチが折れます。
もちろん手で回してです。
セット全体でみると使い勝手はいいのですが3mmだけ折れます。

対象商品:
25410334
2021-04-28
用途:
機械組み立て
製造業

色々なメーカーのレンチを使っていますが、トネは、硬さと粘りのバランスが絶妙で大変使い易いです。ただホルダー
が弱すぎます

1人が参考にしています
対象商品:
08252492
2012-11-05
用途:
組み立て

こういう道具はしばらく使用しないと先端の減り具合が分かりません。問題はなさそうです。

対象商品:
08252492
2012-04-23
用途:
CSBのボルトの脱着

普通、PBの六角レンチをばらで安く出して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする