ロングボールポイントL形レンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 37019674 品番 BL700
参考基準価格(税別)¥6,605 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32) 用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 トラスコ品番288-1624 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g/セット)160 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-15
用途:
バイク車メンテ&カスタムやその他
卸売・小売業

やはりホームセンターの安六角レンチとは違った
トルクかけても歪まない。

対象商品:
08142057
2017-07-26
用途:
機械メンテナンス時
製造業

きれいな工具です。硬度も固くかっちり締まります。値段相応の機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする