BL800 ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) ホルダー付 37019692

ロングボールポイントL形レンチセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード37019692 品番BL800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,075
この商品は二面幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36) 用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 トラスコ品番288-1632 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 質量(g)280 タイプ先端ボールポイントタイプ 先端形状ボールポイント付 質量(g/セット)280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37019692 BL800 08142057 BL900 ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1セット(9本) 6,098 税込6,708 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-15
用途:
バイク車メンテ&カスタムやその他
卸売・小売業

やはりホームセンターの安六角レンチとは違った
トルクかけても歪まない。

対象商品:
08142057
2017-07-26
用途:
機械メンテナンス時
製造業

きれいな工具です。硬度も固くかっちり締まります。値段相応の機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする