曜日別特売
BS900S 首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37019717

首下ショートボールポイントL形レンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(9本組)注文コード37019717品番BS900S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,130

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)トラスコ品番288-1586形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする