首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 37019735 品番 BL700S
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。

材質特殊合金銅 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×4)、2(96×5)、2.5(111×6)、3(127×8)、4(142×9)、5(160×11)、6(180×13) 質量(g)120 仕様ホルダー付 トラスコ品番288-1594 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする