電動ドリル用内径カッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37020006 品番TNC-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。

用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。 適合(切断寸法)VP50〜100、VU40〜200 トラスコ品番248-7845 質量(g)140 軸径6.35mm 使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可) 肉厚(mm)(最大切断肉厚)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37020006
2016-04-19
用途:
塩ビパイプの切断
建設業・工事業

想像していたよりも少し重量を感じましたが、使用してみると然程重量を感じることなく作業出来ました。
ベビーサンダへの脱着も簡単たん出来てとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする