FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
超硬付刃スリムシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37020103
品番
SLD14
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14
有効長(mm)
70
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
334-0074
材質
G2(ロー付タイプ)
質量(g)
145