※使用例

PBL2.5 プロホールドLレンチ BONDHUS 37020261 PBL2.5 プロホールドLレンチ BONDHUS 37020261 PBL2.5 プロホールドLレンチ BONDHUS 37020261

プロホールドLレンチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37020261 品番 PBL2.5
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 トラスコ品番324-4997 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37020261
2022-09-10
用途:
設備のメンテナンス
その他業種

写真からはわかりませんがステンレスではなく鉄系統の材質です。さらに見た目はシルバーではなく表面の硬質化の為と思われる焼付処理がなされているため黒く見えます。
今回小サイズ3種類購入しました。ネジのホールディング機能になる樹脂ボールはグルーでレンチに空いている穴に固定されています。
ですがグルーが妙にはみ出していてきれいに剥がすのに気を使いました。また、購入した3点のうちの1点ではみ出したグルーを触るとグラついているのでまともに接着されていないのかも知れません。※樹脂ボールは抜けはしないようですがグリグリ触って抜けるものイヤなのでもっと触れば抜けてしまうかも知れません。
せめてメタルテックぐらい硬質化するグルーで固定してほしいと思います。また職種によっては磁石にくっつく鉄系統の工具は使えないので磁石にくっつかない材質にも展開してほしいなと思いました。あとはサイズのバリエーションを増やして欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする